Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1202-TVH, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1202-TVH
Rubix:160000000374821
Produttore:0167002440000
EAN:4012801158831


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0167002440000-CUSCINETTO A SFERE 1202-TVH
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 19100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,02 IVA inclusa
- Esaurito