Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1207-TVH, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:1207-TVH
Rubix:160000000374831
Produttore:0167003250000
EAN:4012801158978
0167003250000-CUSCINETTO A SFERE 1207-TVH
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167003250000-CUSCINETTO A SFERE 1207-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso316 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr16000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,66 IVA esclusa
/ Unità
22,76 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.