Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1211-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1211-TVH-C3
Rubix:160000000374840
Produttore:0167004060030
EAN:4012801159098


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0167004060030-CUSCINETTO A SFERE 1211-TVH-C3
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 705 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,61 IVA inclusa
- Esaurito