Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2305-2RS-TVH, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:2305-2RS-TVH
Rubix:160000000375074
Produttore:0167070010000
EAN:4012801161138
0167070010000-CUSCINETTO A SFERE 2305-2RS-TVH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167070010000-CUSCINETTO A SFERE 2305-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso335 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18300 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,69 IVA esclusa
/ Unità
42,32 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.