Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2219-M-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 95 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2219-M-C3
Rubix:160000000374915
Produttore:0190060630030
EAN:4012801262620


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 0190060630030-CUSCINETTO A SFERE 2219-M-C3
Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-M, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 34500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 84000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,99 IVA inclusa
- Esaurito