9623-60800 CINGHIA TRAPEZOIDALE C80 22X2032LI C2090 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C80 22x2032Li C2090 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457677
Produttore:962360800
EAN:5414465304507


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c80 |
| Lunghezza interna | 2032 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60800 CINGHIA TRAPEZOIDALE C80 22X2032LI C2090 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c80 |
| Lunghezza interna | 2032 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2090 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 2090 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione