Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12777
Rubix:160000000536061




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12777-BUSSOLA DI GUIDA ACCIAIO DIN 172-B5-12-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Lunghezza | 12 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione