Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12824
Rubix:160000000535987




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12824-BUSSOLA DI GUIDA ACCIAIO DIN 172-B12-12-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Lunghezza | 12 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione