Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12814
Rubix:160000000535971
EAN:4045525592834




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12814-BUSSOLA DI GUIDA ACCIAIO DIN 172-B10,2-12-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10,2 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione