Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12784
Rubix:160000000536069




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12784-BUSSOLA DI GUIDA ACCIAIO DIN 172-B6-10-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Lunghezza | 5 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Materiale | acciaio temprato (62 ±2 hrc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore