Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.13028
Rubix:160000001523244




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.13028-BUSSOLA GUIDA ACCIAIO DIN 179-B8-20-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Lunghezza | 10 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale | acciaio temprato (hrc 62 ±2) |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione