Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12953
Rubix:160000000536199
EAN:4045525594326




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 15 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12953-BUSSOLA GUIDA ACCIAIO DIN 179-B8,5-12-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Lunghezza | 15 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore