Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12798
Rubix:160000000536081




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12798-BUSSOLA DI GUIDA ACCIAIO DIN 172-B8-10-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Lunghezza | 10 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Materiale | acciaio temprato (hrc 62 ± 2) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore