Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12935
Rubix:160000000536189




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12935-BUSSOLA GUIDA ACCIAIO DIN 179-B6-10-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Lunghezza | 10 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Materiale | acciaio temprato (hrc 62 ±2) |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore