Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12928
Rubix:160000000536181




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12928-BUSSOLA GUIDA ACCIAIO DIN 179-B5-12-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Lunghezza | 12 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Materiale | acciaio temprato (hrc 62 ±2), rettificato |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore