Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12962
Rubix:160000000536096




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12962-BUSSOLA GUIDA ACCIAIO DIN 179-B10-20-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Materiale | acciaio temprato (hrc 62 ±2) |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore