Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12856
Rubix:160000000536019




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro esterno | 34 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12856-BUSSOLA DI GUIDA ACCIAIO DIN 172-B20-20-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro esterno | 34 mm |
| Materiale | acciaio temprato (62 ±2 hrc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore