Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.12975
Rubix:160000000536107




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12975-BUSSOLA GUIDA ACCIAIO DIN 179-B12-12-A
Bussole di guida
Bussole di guida
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Lunghezza | 12 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Capacità di carico | 13 kg |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore