0066331370000-TESTA A SNODO GIHNRK32-LO-B

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIHNRK32-LO-B
Rubix:160000000411020
Produttore:0066331370000
EAN:4012802523898
0066331370000-TESTA A SNODO GIHNRK32-LO-B
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno32 mm
Diametro testa70 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066331370000-TESTA A SNODO GIHNRK32-LO-B


Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Estremità idraulica, con dispositivo di bloccaggio della filettatura, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN 24338 ISO 6982, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x70x32 mm
Peso1021 g
Diametro interno32 mm
Diametro testa70 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriegihnrk..-lo
Lunghezza115 mm
Diametro esterno52 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
105,33 IVA esclusa
/ Unità
128,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione