0066357840000-TESTA A SNODO GK30-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GK30-DO
Rubix:170000000524485
Produttore:0066357840000
EAN:4012802527230
0066357840000-TESTA A SNODO GK30-DO
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066357840000-TESTA A SNODO GK30-DO


Estremità idraulica, con superficie di saldatura circolare, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo S, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)87,5x73x30 mm
Peso635 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriegk..-do
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,76 IVA esclusa
/ Unità
69,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione