Riferimenti
Gates:24G2
Rubix:999250407002134
Produttore:4657-2491
EAN:5412571970197


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 90 bar |
| Materiale | nbr/pvc/filo d'acciaio |
Dettagli del prodotto : 4657-2491 - TUBO TRECCIATO 2SN 1 1/2 24G2
Punti di forza
Base in NBR/PVC. Comunicato MSHA.
Applicazioni
Per applicazioni idrauliche ad alta pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2634 g |
|---|---|
| Diametro interno | 38 mm |
| Pressione massima di esercizio | 90 bar |
| Materiale | nbr/pvc/filo d'acciaio |
| Raggio di curvatura | 250 mm |
| Pressione di non scoppio | 360 bar |
| Paese d'origine | IN |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,16 IVA esclusa
/ Metro
€ 56,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore