GN.15151-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX FORO FILETTATO GN 300.1-78-M10-SW
GN 300.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN3001-78-M10-SW
Rubix:160000000520139
Produttore:GN 300.1-78-M10-SW



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15151-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX FORO FILETTATO GN 300.1-78-M10-SW
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 119 g |
|---|---|
| Lunghezza | 78 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
