GN.35532-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO MANOPOLA CON CONTRODADO GN 617.1-10-AK
GN 617.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN6171-10-AK
Rubix:160000000518369
Produttore:GN 617.1-10-AK




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio all'ossido di nero |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35532-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO MANOPOLA CON CONTRODADO GN 617.1-10-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 163 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio all'ossido di nero |
| Diametro del perno | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore