Riferimenti
Gapi:CA2413
Rubix:999190900046027

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 241,3 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 177,8 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
Dettagli del prodotto : 11H062Y0-GUARNIZIONE CAL2413/C950 C 950
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 241,3 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 177,8 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione