Riferimenti
Stanley:1-51-175
Rubix:160000000775505
EAN:3253561511752

Dettagli del prodotto : MARTELLO DIN 1041 MAN.LEGNO GR. 500 1-51-175
Punti di forza
•Centered nose edge
Can also be used as a riveting or carpenter's hammer
Can also be used as a riveting or carpenter's hammer
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x113x325 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 600 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Peso | 500 g |
| Forma | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione