24971 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/90+X-M10
I.601+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:24971
Rubix:160000000513451
EAN:4045525298613




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24971 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/90+X-M10
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore