Riferimenti
Elesa+Ganter:122701
Rubix:160000000513625




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 122701 I.644/90+X-M8 SAN
Impugnatura girevole
Impugnatura girevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore