CAVO DI SOLLEVAMENTO CON SBALZI 854623

Imbracatura cavo 1 estremità - Fibbie con redance e manicotto in alluminio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854623
Rubix:170000000536415
EAN:3660338102738
CAVO DI SOLLEVAMENTO CON SBALZI 854623

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2120 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO DI SOLLEVAMENTO CON SBALZI 854623


Norma EN13414-1

1 fibbia nuda - Gancio a bloccaggio automatico
Cavo in acciaio galvanizzato - Anima in tessuto
Temperatura di utilizzo: -20°C / + 100°C
Confezionamento in scatole di cartone

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU2120 kg
Numero di sbalzi2
138,64 IVA esclusa
/ Unità
169,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione