PROX M18 SN 5MM NO PNP XS518B1PAM12

Inductive proximity sensor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Schneider Electric:XS518B1PAM12
Rubix:170000000316456
EAN:3389110143867
PROX M18 SN 5MM NO PNP XS518B1PAM12
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiasensore prossimità induttivo
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PROX M18 SN 5MM NO PNP XS518B1PAM12


M18Cylindrical M18 threaded case in metal Length: 3-wire; 36.5mm, Pre-Cabled 2-wire; 52.5mm, M12 2-wire; 50mmEspecially useful at sensing metals Optimum Proximity Sensors Flush-mountable inductive proximity sensors, designed for essential and repetitive applications2m cable pre-wired versions (IP68 sealed)M12 connector versions (IP67 sealed)LED status indication of output state, with short-circuit protection

Punti di forza

Extended Sensing Range.
Twice nominal sensing distance.
Flush mount.
Fast switching frequency.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore prossimità induttivo
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Materialemetallo
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione