KIT AUTO GLASS CORDOLO BUTILICO DIAMETRO 10MMX4.5M, PN 08612 7000033758
Collanti e adesivi non liquidi 3M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:08612
Rubix:999210519006176
Produttore:7000033758
EAN:3134375404556
Documenti
Dettagli del prodotto : KIT AUTO GLASS CORDOLO BUTILICO DIAMETRO 10MMX4.5M, PN 08612 7000033758
I cordoli butilici 3M™ per la sostituzione dei vetri dell'auto sono strisce di adesivo a elevata tenuta che non induriscono. Ideali per l'installazione di cristalli non strutturali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 582 g |
|---|---|
| Colore | nero |
| 10 mm | |
| 4500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,71 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 59,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


