LINEA VITA TEMPORANEA DA 2 A 20 MT 854304

Kit di linea di vita temporanea

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854304
Rubix:170000000536258
EAN:3660338101090
LINEA VITA TEMPORANEA DA 2 A 20 MT 854304

Riepilogo info tecniche

Lunghezza20 m

Documenti

Dettagli del prodotto : LINEA VITA TEMPORANEA DA 2 A 20 MT 854304


Norma: EN795 Classe B

Guardacorpo provvisorio per 2 persone.
Lunghezza regolabile da 2 a 20 metri. Consente di proteggere un operatore mentre è in movimento.
Guardacorpo provvisorio orizzontale con cinghia in poliestere 30 mm.
Le estremità del tipo "a forcone" consentono:
- sia di appendersi a una struttura senza dover aggiungere funi anticaduta di ancoraggio
- sia di appendersi direttamente a punti di ancoraggio adeguati.
Tensionatore a cricchetto in acciaio per mettere in tensione il sistema dopo aver regolato la lunghezza desiderata.
Fornito con 2 moschettoni in acciaio con chiusura e blocco a vite, resistenza 23 kN.
Fornito con una borsa inseparabile che permette di riporre la cinghia in eccesso durante l'uso e di conservare il sistema dopo l'uso.
Il guardacorpo provvisorio può essere utilizzato contemporaneamente da due persone.
GUARDACORPO PROVVISORIO

Punti di forza

La terminazione tipo forcella permette l'utilizzo diretto sia sui punti di ancoraggio adattati sia su una struttura senza dover aggiungere funi anticaduta di ancoraggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza20 m
77,93 IVA esclusa
/ Unità
95,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore