DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA 854288

Anticaduta scorrevole su corda a trefoli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854288
Rubix:170000000536250
EAN:3660338101014
DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA 854288

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA 854288


Norma: EN353-2: 2002

Dispositivo anticaduta scorrevole su corda a trefoli con assorbitore di energia
Materiale: Acciaio
Resistenza: 15 kN
Fornito con assorbitore di energia e connettore di blocco a vite per l'elemento di fissaggio. Semplice sistema di apertura/chiusura e doppio blocco automatico.
Funziona su corda diam. 14-16 mm.
Fornito con corda di lunghezza 10 o 20 metri Fune anticaduta di corda in poliammide a trefoli diam. 14-16 mm Fibbie con radancia per una migliore resistenza all'abrasione. Cuciture protette sotto guaina trasparente.
Fili di usura colorati per controllare visivamente lo stato di usura della fune anticaduta.
Consegnato in una borsa di tela di juta.

Punti di forza

Ha una direzione codificata che impedisce l'installazione capovolta della guida di scorrimento sul supporto di fissaggio e un sistema di blocco manuale che permette di lavorare su un piano inclinato

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiascorrimento
Lunghezza10 m
137,07 IVA esclusa
/ Unità
167,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione