DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO 886577

DISPOSITIVO ARRESTO CADUTA RETRATTILE LG. TIPO RICHIAMO AUTOMATICO 3,5 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886577
Rubix:999210127015833
EAN:3660338399985
DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO 886577

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO 886577


Norme: EN360:2002
Arresto caduta di ritorno automatico con cavo. Larghezza del cinturino 25 mm. Involucro polimerico quasi indistruttibile e ad alta resistenza. Resistenza: 15 kN. Fornito con un raccordo girevole, un connettore per moschettone di bloccaggio a vite per il collegamento sul punto di ancoraggio e un moschettone a doppia azione di bloccaggio automatico, apertura 20 mm, con indicatore di caduta e raccordo girevole sulla cinghia.
PUNTI FORTI
Peso massimo per uso orizzontale e verticale: 100 kg. Meccanismo di frenatura e assorbimento di energia integrati nell’involucro. Assorbitore di energia esterno per uso orizzontale.

Punti di forza

Dotato di 2 raccordi girevoli e indicatore di caduta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaautomatico
Lunghezza3,5 m
192,45 IVA esclusa
/ Unità
234,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione