Riferimenti
Irudek:100301900003
Rubix:999220907002109
Produttore:100301900003
Dettagli del prodotto : ANTICADUTA RETRATTILE CON RECUPERATORE 15 MT 100301900003
Anticaduta retrattile con sistema di recupero e cavo in acciaio zincato di 15m di lunghezza. Questo dispositivo si contraddistingue per la sua duplice funzione: dispositivo anticaduta e verricello di salvataggio. Facile da utilizzare, fornisce all’utilizzatore i metri di fettuccia necessari per il suo lavoro, rimanendo sempre in tensione ed evitando ogni eventuale caduta. Dispone di meccanismo di frenata meccanico per frenare in maniera rapida e sicura. In caso di caduta, il dispositivo riduce la forza d’impatto trasmessa all’utilizzatore al di sotto dei 6 kN. Certificato per uso verticale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | anticaduta retrattile con recuperatore |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1545,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1884,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore