LINEA VITA RETRATTILE DBI-SALA NANO-LOK SBRACCIO SINGOLO TESSUTO 1,8 M 3101208 7100220268

Linee vita retrattili 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:3101208
Rubix:999260513003797
Produttore:7100220268
EAN:00648250178904
LINEA VITA RETRATTILE DBI-SALA NANO-LOK SBRACCIO SINGOLO TESSUTO 1,8 M 3101208 7100220268

Documenti

Dettagli del prodotto : LINEA VITA RETRATTILE DBI-SALA NANO-LOK SBRACCIO SINGOLO TESSUTO 1,8 M 3101208 7100220268


Unisci un design leggero a resistenza e funzionalità di livello industriale con la linea vita retrattile personale 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™. È progettato per offrire massimi comfort e sicurezza e proteggere i lavoratori in quota. Leggero ma dotato di tutte le caratteristiche necessarie, questo modello estremamente compatto è praticamente impercettibile sulla schiena e non crea ingombro, il che lo rende un ottimo sostituto del cordino. Il sistema di frenata ad attivazione intelligente del Nano-Lok riduce lo spazio caduta, a partire da 1,2 m, garantendo la massima protezione ad altezze limitate, con una forza di arresto media (AAF) di 400 daN e una forza di arresto massima (MAF) di 600 daN. La tensione costante della linea vita aiuta inoltre a ridurre trascinamenti, aggrovigliamento e cadute da inciampo, mentre il sistema di aggancio leggero migliora i tempi di collegamento e scollegamento. La copertura dell'assorbitore di energia in gomma nitrilica è compatta e resistente.
La linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ ha un design leggero e compatto che consente all'utilizzatore di indossarla facilmente sulla schiena. È progettata per non essere d'intralcio e può essere utilizzata anche in sostituzione del cordino. Compatibile con le connessioni a livello delle spalle e dei piedi, disponibile in più configurazioni e versatile, la linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ è adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Punti di forza

Linea vita retrattile personale singola, estremamente compatta e leggera, progettata per lavori in quota; Il sistema di frenata ad attivazione intelligente riduce lo spazio caduta a partire da 1.5 m fino a 4.9 m, quindi inferiore rispetto ai cordini; Il sistema di aggancio leggero riduce il tempo di collegamento e scollegamento; Resistente custodia dell'assorbitore di energia in gomma nitrilica; Assorbitore di energia di dimensioni compatte; Linea vita in nastro tessile Dyneema® in poliestere e fibra da 19 mm (3/4"); Forza di arresto media (AAF) di 400 daN e forza di arresto massima (MAF) di 600 daN; Capacità di 140 kg; Anello di attacco girevole; Corpo in termoplastica robusto e resistente agli urti; Dotato di 3M™ Connected Safety ID (CSID), un tag RFID pre-programmato che facilita il monitoraggio e la gestione di attrezzature mediante 3M™ Inspection and Asset Management System (sistema disponibile su abbonamento); Indicatore d'urto e assorbitore di energia esterno ad alta capacità

Applicazioni

Demolizioni; Elettrico; Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza2 m
206,72 IVA esclusa
/ Unità
252,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione