ARTICOLO 7100188798

Linea di vita auto-retrattile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:3100423
Rubix:999250612002685
Produttore:7100188798
ARTICOLO 7100188798
Riepilogo info tecniche
Tipologialinea di vita auto-retrattile
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100188798


Le nostre linee di vita auto-retrattili 3M™ Protecta® Rebel™ Web sono realizzate in nylon resistente e super-forte e rappresentano una soluzione economica per la protezione dalle cadute senza compromettere le prestazioni o la sicurezza. Sono disponibili in una gamma di lunghezze che vanno da 1,9 a 6 metri e sono costituite da una fettuccia in poliestere da 25 mm. Per una soluzione di protezione anticaduta economica che non compromette le prestazioni o la sicurezza, scegliete le linee di vita autoavvolgenti 3M™ Protecta® Rebel Web. La linea di vita di una SRL si estende quando l'utente si allontana e si ritrae automaticamente, consentendo all'utente di muoversi a velocità normale all'interno dell'area di lavoro consigliata. In caso di caduta, un sistema frenante con rilevamento della velocità si attiva per arrestare la caduta e ridurre le forze imposte all'utente a livelli di sicurezza. Rebel Web può essere collegato dall'altezza delle spalle e ha una capacità di peso di 140 kg. Il connettore di ancoraggio superiore girevole limita la torsione della linea di vita e migliora l'esperienza dell'utente. La custodia in nylon super resistente è leggera, compatta, durevole e resistente ai raggi UV. L'indicatore di impatto incorporato consente un'ispezione visiva e il rivestimento in PVC trasparente termoretraibile sull'involucro dell'ammortizzatore fornisce un'etichetta di facile lettura. Disponibile in varie lunghezze e con diverse opzioni di connettore, Rebel Web SRL è in grado di soddisfare molte applicazioni e settori diversi. Certificato secondo lo standard CE EN360.

Punti di forza

Utilizzare le linee di vita auto-retraibili a nastro 3M™ Protecta® Rebel™ quando è necessaria una soluzione economica che non comprometta le prestazioni o la sicurezza
Il punto di ancoraggio superiore girevole consente al blocco di allinearsi con la linea di vita per evitare qualsiasi torsione della fettuccia quando l'utente sta lavorando
Fettuccia in poliestere da 2,5 cm ad alta resistenza
Moschettone autobloccante sulla linea di vita
Design compatto e leggero

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialinea di vita auto-retrattile
Lunghezza3,3 m
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione