DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 2,5 MT 849117

Anticaduta con richiamo automatico 2,5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:849117
Rubix:170000000535430
EAN:3660338091384
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 2,5 MT 849117

Riepilogo info tecniche

Tipologiarichiamo automatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 2,5 MT 849117


Norma: EN360: 2002

Dispositivo anticaduta a richiamo automatico con cinghia, larghezza 50 mm e lunghezza 2,5 m. Dotato di carter di protezione, assorbitore di energia, tornichetto con spia di caduta integrata e connettore, apertura 17 mm per il collegamento all'imbracatura.
APPLICAZIONI
Per lavori in quota con spostamenti inferiori a 2,5 m. Edilizia, industria, manutenzione (lavaggio vetri, manutenzione ascensori, manutenzione vmc, trasformatore...)
PUNTI DI FORZA
Resistenza superiore a 15 kN.
DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Punti di forza

Adatto anche per lavori a bassa altezza in quanto il blocco quasi istantaneo limita il tirante d'aria necessario

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarichiamo automatico
Lunghezza2,5 m
79,62 IVA esclusa
/ Unità
97,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore