DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 2 MT 862103

Anticaduta con richiamo automatico 2 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:862103
Rubix:170000000539234
EAN:3660338168246
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 2 MT 862103

Riepilogo info tecniche

Tipologiarichiamo automatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 2 MT 862103


Norma EN360:2002

Dispositivo anticaduta a richiamo automatico con cinghia
Cinghia larghezza 20 mm. Carter polimerico ad alta resistenza, praticamente indistruttibile (compatto e leggero).
Resistenza: 15 kN.
PUNTI DI FORZA
Assorbitore di energia esterno protetto da una guaina in tessuto rimovibile.
Testato per un uso orizzontale
Testato per l'uso in fattore 2
Connettori: 1 moschettone con blocco a vite, apertura 17 mm e 1 moschettone a doppia azione con chiusura e bloccaggio automatico, apertura 60 mm.

Punti di forza

Equipaggiato con 2 tornichetti Spia di caduta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarichiamo automatico
Lunghezza2 m
140,13 IVA esclusa
/ Unità
170,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore