DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO 886575

DISPOSITIVO ARRESTO CADUTA RETRATTILE LG. TIPO RICHIAMO AUTOMATICO 7 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886575
Rubix:999210127015832
EAN:3660338399978
DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO 886575

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO 886575


Norme: EN360:2002
Arresto caduta di ritorno automatico con cavo. Diametro cavo in acciaio 4,8 mm. Involucro polimerico quasi indistruttibile e ad alta resistenza. Ruotare sulla parte superiore e inferiore del dispositivo. Resistenza: 12 kN. Manicotto in gomma per la protezione della manipolazione dei cavi. Connettori: 1 moschettone in acciaio con apertura di bloccaggio a vite da 18 mm e 1 moschettone in acciaio con chiusura a doppia azione e bloccaggio automatico con indicatore di caduta girevole, apertura da 20 mm.
PUNTI FORTI
Peso massimo per uso orizzontale e verticale: 100 kg. Meccanismo di frenatura e assorbimento di energia integrati nell’involucro. Assorbitore di energia esterno per uso orizzontale.

Punti di forza

Dotato di 2 raccordi girevoli e indicatore di caduta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaautomatico
Lunghezza7 m
273,12 IVA esclusa
/ Unità
333,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione