LINEA VITA RETRATTILE DBI-SALA NANO-LOK SBRACCIO SINGOLO TESSUTO 2,0 M 3101461 7100230474

Avvolgitore autoretrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, cordino singolo, fettuccia, 3101461, 1,8 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:3101461
Rubix:999260513003796
Produttore:7100230474
EAN:00648250179017
LINEA VITA RETRATTILE DBI-SALA NANO-LOK SBRACCIO SINGOLO TESSUTO 2,0 M 3101461 7100230474

Riepilogo info tecniche

Tipologiagancio a moschettone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LINEA VITA RETRATTILE DBI-SALA NANO-LOK SBRACCIO SINGOLO TESSUTO 2,0 M 3101461 7100230474



Dispositivo anticaduta autoretrattile con cordino singolo, estremamente compatto e leggero, progettato per i lavori in quota L'avanzato sistema di frenatura consente una corrente d'aria fino a 1,2 m (4 ft),2 m (4 ft) -


fino a 4 m (13 ft) in meno rispetto ai cordini anticaduta Il sistema di connessione rapida riduce i tempi di connessione e disconnessione fino al 60% La copertura dell'assorbitore di energia in gomma nitrilica di lunga durata è stata progettata per durare 4 volte di più rispetto alle versioni precedenti Le dimensioni ridotte dell'assorbitore di energia sono più facili da usare.



L'assorbitore di energia è più facile da usare e pratico rispetto alla versione precedente Linea di vita in fibra Dyneema® e fettuccia in poliestere da 19 mm (3/4") Forza di arresto media di 400 daN e forza di arresto massima di 600 daN Capacità di 140 kg Dotato di 3M™ Connected Security Identifier (CSID),
un'etichetta RFID pre-programmata che facilita la tracciabilità e la gestione delle attrezzature utilizzando il sistema di ispezione e gestione delle risorse 3M™ (sistema disponibile su abbonamento) Il dispositivo anticaduta auto-retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, 3101461 è realizzato in fibra Dyneema® e fettuccia in poliestere da 19 mm (3/4").

Il nostro anticaduta autoretrattile con cordino singolo da 1,8 m è dotato di un moschettone da ponteggio in alluminio, di un connettore rapido per il montaggio dell'imbracatura e di un sistema di frenatura avanzato. Il DBI SALA® Nano-Lok™ 3M™ Autoretrattile, 3101461, combina un design leggero con resistenza industriale, durata e funzionalità. È stato progettato con il comfort e la sicurezza come priorità assolute per proteggervi quando lavorate in altezza. Il nostro anticaduta autoretrattile con cordino singolo da 1,8 m è leggero ma ricco di funzioni. Il design estremamente compatto è praticamente impercettibile sulla schiena e lo rende un sostituto ideale di un cordino anticaduta senza avere una cinghia a terra. L'avanzato sistema di frenatura Nano-Lok consente una corrente d'aria di 1,2 m (4 piedi), offrendo una migliore protezione ad altezze ridotte, con una forza di arresto media di 400 daN e una forza di arresto massima di 600 daN. La tensione costante della linea di vita contribuisce a ridurre il trascinamento della fettuccia, gli strappi e le cadute, mentre il sistema di connessione rapida riduce i tempi di connessione e disconnessione fino al 60%. È dotato di moschettoni da ponteggio in alluminio, di un connettore rapido per il montaggio sull'imbracatura e di una linea di vita in fibra Dyneema® con fettuccia in poliestere da 19 mm (3/4"). Il resistente rivestimento dell'assorbitore di energia in gomma nitrilica è progettato per durare 4 volte di più rispetto alle versioni precedenti e le dimensioni ridotte dell'assorbitore ne facilitano l'uso.
La linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ ha un design leggero e compatto che consente all'utilizzatore di indossarla facilmente sulla schiena. È progettata per non essere d'intralcio e può essere utilizzata anche in sostituzione del cordino. Compatibile con le connessioni a livello delle spalle e dei piedi, disponibile in più configurazioni e versatile, la linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ è adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Punti di forza

Linea vita retrattile personale singola, estremamente compatta e leggera, progettata per lavori in quota; Il sistema di frenata ad attivazione intelligente riduce lo spazio caduta a partire da 1.5 m fino a 4.9 m, quindi inferiore rispetto ai cordini; Il sistema di aggancio leggero riduce il tempo di collegamento e scollegamento; Resistente custodia dell'assorbitore di energia in gomma nitrilica; Assorbitore di energia di dimensioni compatte; Linea vita in nastro tessile Dyneema® in poliestere e fibra da 19 mm (3/4"); Forza di arresto media (AAF) di 400 daN e forza di arresto massima (MAF) di 600 daN; Capacità di 140 kg; Anello di attacco girevole; Corpo in termoplastica robusto e resistente agli urti; Dotato di 3M™ Connected Safety ID (CSID), un tag RFID pre-programmato che facilita il monitoraggio e la gestione di attrezzature mediante 3M™ Inspection and Asset Management System (sistema disponibile su abbonamento); Indicatore d'urto e assorbitore di energia esterno ad alta capacità

Applicazioni

Demolizioni; Elettrico; Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagancio a moschettone
Lunghezza2 m
154,80 IVA esclusa
/ Unità
188,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione