DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA 886570

DISPOSITIVO ARRESTO CADUTA SU CORDA KERNMANTLE + ASSORBITORE ENERGIA, 20 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886570
Rubix:999210127015829
EAN:3660338399947
DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA 886570

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA 886570


Norme: EN353-2:2002
Arresto caduta su corda Kernmantle con assorbitore di energia. Materiale: Acciaio inossidabile. Resistenza: > 15 kN. Funziona su una linea di ancoraggio a corda Kernmantle in poliestere con diametro di 12 mm (incorporata in modo permanente sulla linea di ancoraggio) ed è dotata di un elemento di assorbimento dell’energia. La linea di ancoraggio è dotata di un moschettone in acciaio con bloccaggio a vite su un lato e di un nodo sull’altro. Le cuciture protette nelle guaine trasparenti consentono anche l’ispezione visiva delle cuciture. Fornita in una borsa di juta.

Punti di forza

Facilità d’uso e leggerezza a un prezzo migliore

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiascorrimento
Lunghezza10 m
78,40 IVA esclusa
/ Unità
95,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore