DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA 854290

Anticaduta scorrevole su corda a trefoli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854290
Rubix:170000000536251
EAN:3660338101021
DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA 854290

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA 854290


Norma: EN353-2: 2002

Dispositivo anticaduta scorrevole su corda a trefoli con assorbitore di energia
Materiale: Acciaio
Resistenza: 15 kN
Fornito con assorbitore di energia e connettore di blocco a vite per l'elemento di fissaggio. Semplice sistema di apertura/chiusura e doppio blocco automatico.
Funziona su corda diam. 14-16 mm.
Fornito con corda di lunghezza 10 o 20 metri Fune anticaduta di corda in poliammide a trefoli diam. 14-16 mm Fibbie con radancia per una migliore resistenza all'abrasione. Cuciture protette sotto guaina trasparente.
Fili di usura colorati per controllare visivamente lo stato di usura della fune anticaduta.
Consegnato in una borsa di tela di juta.
DISPOSITIVO ANTICADUTA SU CORDA

Punti di forza

Ha una direzione codificata che impedisce l'installazione capovolta della guida di scorrimento sul supporto di fissaggio e un sistema di blocco manuale che permette di lavorare su un piano inclinato

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiascorrimento
Lunghezza20 m
174,64 IVA esclusa
/ Unità
213,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione