DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO 862099

Anticaduta con richiamo automatico 20 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:862099
Rubix:170000000539232
EAN:3660338168222
DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO 862099

Riepilogo info tecniche

Tipologiarichiamo automatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO 862099


Norma: EN360:2002

Dispositivo anticaduta a richiamo automatico. Diametro cavo in acciaio. 4,8 mm.
Carter in polimero ad alta resistenza, praticamente indistruttibile.
Assorbitore di energia integrato
Maniglia di trasporto
Tornichetti nella parte superiore e nella base del dispositivo.
Resistenza: 12 kN.
Manicotto di protezione in gomma per la manipolazione del cavo.
Connettori: 1 moschettone con apertura 17 mm, con blocco a vite e 1 moschettone a doppia azione con chiusura e blocco automatico con tornichetto e spia di caduta, apertura 21 mm.
PUNTI DI FORZA
Dotato di 2 tornichetti
Spia di caduta
Maniglia guida cavo
DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Punti di forza

Maniglia di trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarichiamo automatico
Lunghezza20 m
441,99 IVA esclusa
/ Unità
539,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore