DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 10 MT 854292

Anticaduta con richiamo automatico 10 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854292
Rubix:170000000536252
EAN:3660338101038
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 10 MT 854292

Riepilogo info tecniche

Tipologiarichiamo automatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 10 MT 854292


Norma: EN360: 2002

Dispositivo anticaduta a richiamo automatico con cavo da 10 metri. Carter in plastica polimerica ad alta resistenza con cavo in acciaio zincato.
Peso: 4,30 kg
Diametro cavo: 4,5 mm
Resistenza: 12 kN
Fornito con un connettore a moschettone in acciaio per il collegamento al punto di ancoraggio e un moschettone in acciaio con blocco automatico, con tornichetto e spia di caduta.
DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Punti di forza

Equipaggiato con 2 tornichetti Spia di caduta Testato e omologato per 136 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarichiamo automatico
Lunghezza10 m
298,48 IVA esclusa
/ Unità
364,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore