DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 6 MT 862101

Anticaduta con richiamo automatico 6 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:862101
Rubix:170000000539233
EAN:3660338168239
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 6 MT 862101

Riepilogo info tecniche

Tipologiarichiamo automatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 6 MT 862101


Norma EN360:2002

Dispositivo anticaduta a richiamo automatico con cinghia. Larghezza cinghia 25 mm.
Carter in polimero ad alta resistenza, praticamente indistruttibile.
Assorbitore di energia incluso nel carter.
Tornichetto nella parte superiore, così come sul connettore nella parte inferiore del dispositivo.
Resistenza: 15 kN.
Assorbitore di energia esterno per un uso orizzontale.
Connettori: 1 moschettone con apertura 17 mm, con blocco a vite e 1 moschettone a doppia azione con chiusura e blocco automatico con tornichetto e spia di caduta, apertura 21 mm, sulla cinghia.
Omologato per un uso orizzontale
PUNTI DI FORZA
Progettato per un uso orizzontale.
Assorbitore di energia esterno per un uso orizzontale.
DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Punti di forza

Equipaggiato con 2 tornichetti Spia di caduta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarichiamo automatico
Lunghezza6 m
230,74 IVA esclusa
/ Unità
281,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore