Riferimenti
Dummel:RS016.0130/AL41F
Rubix:160000000309675


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura interna (per anelli seeger) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,3 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS016.0130/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura interna (per anelli seeger) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,3 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Profondità di taglio | 4,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione