NASTRO ANTISDRUCCIOLO 15X25-NERO 60950-00000-00

Nastro antiscivolo super resistente

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:60950 15M 25MM BLACK
Rubix:999220608001907
Produttore:60950-00000-00
EAN:4042448841940
NASTRO ANTISDRUCCIOLO 15X25-NERO 60950-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza15 m
Colorenero

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ANTISDRUCCIOLO 15X25-NERO 60950-00000-00


tesa® 60950 è basato su un supporto PVC con un forte adesivo acrilico. Il robusto e duraturo rivestimento adesivo assicura un elevato effetto antiscivolo fino a un massimo di due anni in zone soggette a un uso normale. La combinazione di un substrato PVC rivestito in ossido di alluminio e un adesivo acrilico crea un effetto antiscivolo ottimale. Il nastro antiscivolo è strappabile a mano e dopo l'applicazione non si verificano effetti di ritiro. L'area applicativa ideale di tesa® 60950 è ovunque sia richiesta una pavimentazione antisdrucciolo sicura. Il nastro antiscivolo con un livello di abrasione 60 offre la protezione ideale per impedire di scivolare e di conseguenza contribuisce a prevenire incidenti in ambienti industriali e sul posto di lavoro. Il nastro adesivo antiscivolo tesa® 60950 è certificato in base alle norme DIN 51130 e si distingue per la resistenza all'acqua salmastra e agli agenti chimici; inoltre può essere strappato a mano ed essere rimosso senza difficoltà. Il nastro è disponibile in altri tre colori: nero/giallo (tesa® 60951), trasparente (tesa® 60952) e fluorescente (tesa® 60953).
With the tesa® 60950 anti-slip adhesive tape, you are able to take a firm grip in risky working areas!

Punti di forza

* Indoor and outdoor applications* Applications in which a secure grip underfoot is required* Black-yellow (tesa® 60951): marking of very slippery surfaces* Transparent (tesa® 60952): make valuable surfaces such as wooden stairs, for example, safe unobtrusively* Fluorescent (tesa® 60953): stays bright for a long period for safety and warning purposes in dark rooms

Applicazioni

Ogni ambito in cui è richiesta sicurezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza15 m
Colorenero
€ 20,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,90 IVA inclusa
  • Esaurito

Larghezza