010470240-PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA 240 1047 240

PINZA REGOLABILE A PULSANTE BETA 1047

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1047 240
Rubix:160000000006861
Produttore:010470240
EAN:8014230539751
010470240-PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA 240 1047 240

Riepilogo info tecniche

Lunghezza240 mm
Capacità di apertura36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 010470240-PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA 240 1047 240


Regolazione rapida e precisa mediante la pressione del pulsante
Nessuno spostamento accidentale della regolazione
Trattamento termico localizzato sulle ganasce
Profilo adatto alla presa di dadi
Dentatura autobloccante per tubi

Punti di forza

Adjustable push-button clamp

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x60x35 mm
Peso362 g
Lunghezza240 mm
Capacità di apertura36 mm
Impugnaturamanici ricoperti con due strati di pvc antiscivolo
Tipologiapinza regolabile a pulsante (semiautomatica)
Peso340 g
Tipo di asteprofilo adatto alla presa di dadi; dentatura autobloccante per tubi
Paese d'origineIT
27,55 IVA esclusa
/ Unità
33,61 IVA inclusa
  • Esaurito