010440250-PINZA REGOLABILE 250 1044 250
PINZA REGOLABILE CERNIERA SOVRAPPOSTA E MANICI ANTISCIVOLO BETA 1044
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1044 250
Rubix:160000000006852
Produttore:010440250
EAN:8014230688015


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 48 mm |
| Numero di posizioni | 9 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010440250-PINZA REGOLABILE 250 1044 250
ISO 8976
Modello regolabile a 9 posizioni
Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Modello regolabile a 9 posizioni
Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Punti di forza
Adjustable gripper hinge overlaid handles with 2 layers of non-slip PVC
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 267x102x72 mm |
|---|---|
| Peso | 388 g |
| Lunghezza | 250 mm |
| Capacità di apertura | 48 mm |
| Numero di posizioni | 9 |
| Peso | 388 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,70 IVA inclusa
- Esaurito