PINZA A BECCHI PIATTI ISOLATA VDE - KNIPEX MM. 180 3051580180
Pinza universale modello "forte"
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Knipex:02 06 180
Rubix:160000001382320
EAN:4003773010012

Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | universale |
|---|---|
| Capacità di taglio | 11,5 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA A BECCHI PIATTI ISOLATA VDE - KNIPEX MM. 180 3051580180
KNIPEX 02 06 200 Pinza universale tipo "forte" isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 200 mm
KNIPEX 02 06 180 Pinza universale tipo "forte" isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 180 mm
Punti di forza
35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali. Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri. Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori. Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x65x20 mm |
|---|---|
| Forma dei becchi | universale |
| Capacità di taglio | 11,5 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 247 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione